DZ-AMM3-CH/2P モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機 59725429

DZ-AMM3-CH/2P モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機 59725429
DZ-AMM3-CH/2P モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機 59725429

モール用パーツ 曲がり 2個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チョコ
幅(mm)(B)25.5、(b)18.6
内容量1袋(2個)注文コード59725429品番DZ-AMM3-CH/2P
参考基準価格(税別)¥248販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

平面曲がりの仕上げに使います
モールの上からワンタッチで取り付け
モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます

仕様太さ:3号(3号モール用)材質ABS幅(mm)(B)25.5、(b)18.6チョコ高さ(mm)(H)13、(h)1適合電線(目安)VVF2.6×3C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする