曜日別特売
DZ-AMI0-CH/2P モール用入りズミ 2個入 オーム電機 59725560

DZ-AMI0-CH/2P モール用入りズミ 2個入 オーム電機 59725560
DZ-AMI0-CH/2P モール用入りズミ 2個入 オーム電機 59725560

モール用入りズミ 2個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チョコ
幅(mm)(B)12.9、(b)10.8
内容量1袋(2個)注文コード59725560品番DZ-AMI0-CH/2P
参考基準価格(税別)¥198販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

内曲がりの仕上げに使います
モールの上からワンタッチで取り付け
モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます

仕様太さ:0号(0号モール用)材質ABS幅(mm)(B)12.9、(b)10.8チョコ高さ(mm)(H)6.9、(h)1適合電線径(Φmm)(目安)5まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする