ナカバヤシ
ヘッドセット/SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59726646
品番
MHM-STB35SL
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・35mm径 4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォン。
・ 音声チャット、ビデオ会議に最適。
材質
ABS、PVC
質量(g)
78(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
約1.2
寸法(Φmm)
ヘッドホン部ユニット:30
感度
ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC ・タブレット ・ スマートフォンなど
周波数特性
ヘッドホン部:20Hz~20kHz、マイク部:20Hz~20kHz
マイクロフォン部
無指向性コンデンサーマイク
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32±5%
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
Low
プラグ
Φ3.5mm4極ミニプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×55×170
最大入力(mW)
ヘッドホン部:100