曜日別特売

テラス MP―95 木地 2L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59726759品番MP-95NT-2L
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様1ミリホワイトマット付き / 吊紐&吊金具付材質【前面】ガラス材質(フレーム)木製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする