イワタ
ワンプッシュパネル ポスターフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
規格
B1判
注文コード
59727057
品番
PP-23-B1-SV/V
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な組み立て 「ワンプッシュ システム」 曲線美が冴えるアルミフレーム吊り下げ金具、ヒモ付 作品を保護するクリアカバー
付属品
吊り金具付(縦吊り、横吊り両用)吊ヒモ付
材質
フレーム:アルミ製(10mm巾)、透明板:PETシート(0.5mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)
寸法(mm)
収納用紙:1030×728
質量(g)
1610
規格
B1判
フレーム(mm)
(タテ×ヨコ×厚さ)1039×737×19