IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
接点構成
2b
1b
2b
3b
1a
1a1b
2a
2a2b
動作方式
モメンタリ
モメンタリ
オルタネイト
ボタン色
赤
黒
緑
赤
青
白
黄
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59728164
品番
ABD302NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2b
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65