SG710BQD-10【ワケあり】 壁埋込型ガスコンセント(丸穴施工タイプ) LPガス用 藤井合金製作所 59728518

壁埋込型ガスコンセント(丸穴施工タイプ) LPガス用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個規格15Aフレキ接続注文コード59728518品番SG710BQD-10【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,930販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9809,598
商品状態※理由あり(未使用・未開封)使用ガスLPガス特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。規格15Aフレキ接続流量(kL/h)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする