曜日別特売

プロマスター カーミー シャンプー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(250mL)注文コード59729035品番
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」
ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。
一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。
カーミーライン
くせを抑えて扱いやすい髪へ
・ヒーリングブーケの香り
ペルガモットとリーフィーグリーンの、
爽やかで心落ちつく香り
いつでも、美しさを切り拓いていくのは自分。
新しい「自分」に出会う一歩を。
いつも気になる髪のくせやうねりを抑え、
扱いやすく、健やかな髪へ。
・アクアバランスアミノ
カラーによってくせが強くなる
うねりを抑制毛髪内部に浸透する塩酸リジンが
髪の水分量と電荷バランスを整え、うねりを抑えた軽やかな髪へ導きます。

使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。
・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・直射日光・高温を避けて保管してください。
成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、ソルビトール、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー22、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする