D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437

D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY こたつ布団カバー リバーシブル セルタン 59729437

こたつ布団カバー リバーシブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
トライアングル×グレー
質量(kg)1.8
内容量1台注文コード59729437品番D981a-671TAG/647GRY/676GRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シンプルながら、お部屋のアクセントにもなるこたつ布団カバー。裏面の無地生地を表にして、リバーシブルでもお使いいただけます。

材質【生地】ポリエステル81%、レーヨン19%,質量(kg)1.8トライアングル×グレータイプ正方形幅(cm)カバー装着時:196奥行き(cm)カバー装着時:196
注意
※『こたつ布団カバー』の単品販売です。こたつテーブルやこたつ布団は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする