セルタン
こたつ布団カバー リバーシブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
セサミ×グレー
トライアングル×グレー
マーブル×グレー
ブリック×グレー
セサミ×グレー
エッグ×ブラウン
質量(kg)
1.8
1.8
2.2
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59729471
品番
D981a-674SSM/647GRY/676GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シンプルながら、お部屋のアクセントにもなるこたつ布団カバー。裏面の無地生地を表にして、リバーシブルでもお使いいただけます。
材質
【生地】ポリエステル81%、レーヨン19%,
質量(kg)
1.8
色
セサミ×グレー
タイプ
正方形
幅(cm)
カバー装着時:196
奥行き(cm)
カバー装着時:196
注意
※『こたつ布団カバー』の単品販売です。こたつテーブルやこたつ布団は付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません