セルタン
カバーリングウレタンクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
デニム調インディゴブルー
タスクブラウン
タスクグリーン
タスクネイビー
タスクターコイズブルー
タスクレッド
タスクグレー
デニム調ライトブルー
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
ダリアンマスタード
ダリアンローズピンク
ダリアンブラウン
ダリアンベージュ
ダリアングリーン
コーデュロイワインレッド
コーデュロイモスグリーン
コーデュロイマスタード
コーデュロイバイスブルー
コーデュロイチャコールグレー
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59729620
品番
DC23-612DBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
カバーは外して洗濯できます。生地やカラーなど、ご自宅のインテリアやお好みに合わせてお選びいただけます。
材質
【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,
質量(kg)
0.8
色
デニム調インディゴブルー
幅(cm)
45
高さ(cm)
17.5
奥行き(cm)
45
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません