ドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード59730003品番YD-65PBZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,200

ピストル型インパクトドライバビット仕様(B型ビット対応)。
M5~M8 ビス締付作業あらゆるビスの締付け、取り外し作業に適しています。
ビットの交換も容易に行なえ、さらに小型・軽量で耐久性がよく、車両産業、建材家具、電気機器などあらゆる産業に活躍しています。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置:2段式、ツーハンマー、消音式寸法(mm)六角ボルト及びナット:5~6、スピンドル中央部より外側:24全長(mm)165質量(kg)0.9空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ねじ(mm)小ねじ:6.8~8、並タッピングねじ:5~6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)6.35、固定溝位置:13使用ホース径(Φmm)6.4排気方向後方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする