画像準備中

ドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59730012 品番YD-65PTBZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピストル型インパクトドライバビット仕様(B型ビット対応)。
M5〜M8 ビス締付作業あらゆるビスの締付け、取り外し作業に適しています。
ビットの交換も容易に行なえ、さらに小型・軽量で耐久性がよく、車両産業、建材家具、電気機器などあらゆる産業に活躍しています。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000 付属品タッチジョイント(1ヶ) 仕様スロットル装置:2段式、ツーハンマー、消音式 寸法(mm)六角ボルト及びナット:5〜6、スピンドル中央部より外側:24 全長(mm)165 質量(kg)0.9 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:350 ねじ(mm)小ねじ:6.8〜8、並タッピングねじ:5〜6 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) ビット寸法(mm)6.35、固定溝位置:13 使用ホース径(Φmm)6.4 排気方向後方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする