ヨコタ工業
ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59730414
品番
YP-35
参考基準価格(税別)
¥594,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
エア式高性能渦巻ポンプです。排水、揚水、送水作業に威力を発揮します。
又、材質には青銅鋳物を使用していますので耐圧性、耐摩耗性にすぐれています。
用途
サンプポンプ 排水、揚水、送水作業に。
付属品
ホースジョイント(1ヶ)、ホースニップル(1ヶ)、ホースジョイントナット(1ヶ)、ウォーターホースジョイント(1ヶ)、L-パッキン(1ヶ)、消防ねじ継手
仕様
揚水量:38m
3
/h
質量(kg)
32
揚程(m)
能力:25
ホース内径(Φmm)
水ホース:63.5
空気圧力(MPa)
0.6
取付ねじ
排気口:1/14Rc
空気消費量(L/minANR)
(最大)4400