ヨコタ工業
軽量型インパクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
59730466
品番
YW-140PTH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
ピストル型インパクトレンチ12.7Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。
ハイパワー(ツインハンマ)採用。リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途
ボルト・ナットの着脱作業
実用トルク範囲(N・m)
90~230
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側迄:34、角ドライブ:12.7
全長(mm)
191
質量(kg)
1.94
空気圧力(MPa)
0.6
給気口
1/4Rc
空気消費量(L/minANR)
負荷時:133
使用ホース(mm)
9.5×5m
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
8500
能力ボルト径(mm)
M12~M14
ビット寸法(mm)
12.7