曜日別特売
- ホームモルコン 昭光物産 59731157

ホームモルコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個(10kg)
内容量1個(10kg)注文コード59731157品番-
参考基準価格(税別)¥628販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

水を混ぜるだけで、モルタルが作れます。

用途タイルやレンガの目地に使います。主な用途モルタル仕様約1.5L加水で出来上がり量約4.8L材質国産ポルトランドセメント+砂危険物の類別非危険物
注意
※あまり重量がかかるところには使えません。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする