昭光物産
ホームモルコン砂利入り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個(10kg)
1個(10kg)
1個(20kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10kg)
注文コード
59731175
品番
-
参考基準価格(税別)
¥748
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
水を混ぜるだけで、コンクリートが作れます。
用途
路盤や基礎に使います。
主な用途
コンクリート
仕様
約1.4L加水で出来上がり量約5.0L
材質
国産ポルトランドセメント+砂+砂利
危険物の類別
非危険物
注意
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません