曜日別特売
450S30kg FRP成型用ガラスマット #450 PROST's 59732831

商品メイン画像

FRP成型用ガラスマット #450

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ロール(64m)
内容量1ロール(64m)注文コード59732831品番450S30kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!

用途
補修
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に
成分FRP成型用ガラスマット#450容量(kg)30(104cm×64m)危険物の類別非危険物
注意
※ロール状での出荷となります。
※他の商品と同梱は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,840/税込3,124
沖縄地方数量1につき4,710/税込5,181
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする