FPC916TN20 船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン PROST's 59732876

商品メイン画像

FPC916TN20 船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン PROST's 59732876
FPC916TN20 船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン PROST's 59732876
FPC916TN20 船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン PROST's 59732876
FPC916TN20 船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン PROST's 59732876
FPC916TN20 船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン PROST's 59732876

船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個(20kg)注文コード59732876品番FPC916TN20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

船・ボート・漁船の成型や補修に最適
FRP船舶専用樹脂として国土交通省船舶局に登録されており(船検124号)、船舶局の”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。

用途成型・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 船舶専用(ノンパラフィン)容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20kg危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,892/税込2,081
沖縄地方数量1につき3,608/税込3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする