曜日別特売
8680APT18 イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 PROST's 59732901

8680APT18 イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 PROST's 59732901
8680APT18 イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 PROST's 59732901
8680APT18 イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 PROST's 59732901
8680APT18 イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 PROST's 59732901
8680APT18 イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 PROST's 59732901

イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個(18kg)注文コード59732901品番8680APT18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

FRP防水工事補修に最適です
屋上、ベランダ、バルコニー、浴室、土間、厨房、プール、屋外水槽等の補修、改修工事に最適です。【1】JASS8対応!大手住宅メーカー等に幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製です。【2】軟質樹脂/耐震性に優れている。【3】イソ系で高耐候性に優れたトップグレードのFRP防水用樹脂です。

用途補修成分JASS8対応イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂(耐候/耐震)容量(kg)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18kg危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,892/税込2,081
沖縄地方数量1につき3,608/税込3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする