LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本(3.3L)
注文コード
59733461
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途
2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
色
灰
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性