LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本(10kg)
注文コード
59733549
品番
-
参考基準価格(税別)
¥137,450
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
用途
塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性