不二空機
インパクトレンチ ピストルタイプドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
59733765
品番
FW-6PMD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥175,000
この商品は
トルク範囲
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
トルク範囲(N・m[kgf・m])
11~23[1.1~2.3]
最大トルク(N・m)
34
全長(mm)
146.0
質量(kg)
0.92
ホース内径(Φmm)
9.5
機構
2ハンマ
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.53
ビット差込部(mm)
6.35
能力(mm)
6(ねじ寸法)