曜日別特売
FRW-6NX-4 ラチェットレンチ 不二空機 59733887

ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード59733887品番FRW-6NX-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000

狭い場所でのボルト、ナットの締付・取り外し作業に使用されています。
自動車・航空機・農機具など、特に狭い場所での組み付け作業に最適です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])170最大トルク(N・m[kgf・m])12.7[1.3]全長(mm)320.0質量(kg)1.20ホース内径(Φmm)9.5頭部厚(mm)13給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.25(負荷時)頭部幅(mm)24能力ボルト径6ソケット差込角(mm)13頭の全長(mm)93
注意
※NXタイプは消音器付となっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする