不二空機
ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
59733932
品番
FRW-13N-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所でのボルト、ナットの締付・取り外し作業に使用されています。
自動車・航空機・農機具など、特に狭い場所での組み付け作業に最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
130
最大トルク(N・m[kgf・m])
58.8[6.0]
全長(mm)
419.0
質量(kg)
2.70
ホース内径(Φmm)
9.5
頭部厚(mm)
18
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.58(負荷時)
頭部幅(mm)
36
能力ボルト径
12
ソケット差込角(mm)
21
頭の全長(mm)
116
注意
※NXタイプは消音器付となっています。