不二空機
オープンエンドレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
59733957
品番
FOW-10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥295,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動車産業、航空機産業、住宅産業でのホースやパイプ類の接続用チューブナット締付のほか、特に狭い場所での組み付け作業に不可欠なツールです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
410
最大トルク(N・m[kgf・m])
13.6[1.4]
全長(mm)
294.0
質量(kg)
1.50
ホース内径(Φmm)
9.5
頭部厚(mm)
14
給気口
PT1/4
頭部幅(mm)
36
ソケット差込角(mm)
10
開口部(mm)
(頭部)6
無負荷空気消費量(m
3
/min)
0.40