曜日別特売
FOW-10-2 オープンエンドレンチ 不二空機 59733966

オープンエンドレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード59733966品番FOW-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥311,000

自動車産業、航空機産業、住宅産業でのホースやパイプ類の接続用チューブナット締付のほか、特に狭い場所での組み付け作業に不可欠なツールです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m[kgf・m])18.5[1.9]全長(mm)306.0質量(kg)1.60ホース内径(Φmm)9.5頭部厚(mm)14給気口PT1/4頭部幅(mm)40ソケット差込角(mm)14開口部(mm)(頭部)9無負荷空気消費量(m3/min)0.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする