曜日別特売
CA-14A コーナーアタッチメント 不二空機 59733975

コーナーアタッチメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード59733975品番CA-14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥137,000

FW-14PX、SXのインパクトレンチに装着することによりコーナインパクトレンチとして使用できます。
耐久性にも優れ、一台を二役として使用でき経済的です。

適合機種FW-14PX、14SXシリーズ全長(mm)146.0質量(kg)1.40ソケット差込角(mm)12.7軸心より側面まで(mm)24.5頭部高さ(mm)84(ソケットなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする