不二空機
軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
59734072
品番
FG-50H-2N
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
全長(mm)
174.5
質量(kg)
0.81
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
外径(Φmm)
22(ロータリーバー)
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.6
砥石寸法(Φmm)外径
32
砥石寸法(mm)厚さ
13
コレットサイズ(mm)
6.0