不二空機
長軸ストレートグラインダー といしカバー用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
12000
9000
質量(kg)
1.4(砥石カバー付)
2.3(砥石カバー付)
5.3(砥石カバー付)
3.3(砥石カバー付)
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59734176
品番
FG-50L-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
空気消費量(m
3
/min)
0.43
全長(mm)
307
質量(kg)
1.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50
砥石寸法(mm)厚さ
13
砥石寸法(Φmm)穴径
9.53
砥石軸ねじサイズ
W3/8-16