曜日別特売
1128040531 ワイヤレスガイドシステム 送受信機ビービーガイド (10台セット品) 建設用 Bb Guide ON'S COMPANY 59734188

 

1128040531 ワイヤレスガイドシステム 送受信機ビービーガイド (10台セット品) 建設用 Bb Guide ON'S COMPANY 59734188
1128040531 ワイヤレスガイドシステム 送受信機ビービーガイド (10台セット品) 建設用 Bb Guide ON'S COMPANY 59734188
1128040531 ワイヤレスガイドシステム 送受信機ビービーガイド (10台セット品) 建設用 Bb Guide ON'S COMPANY 59734188
1128040531 ワイヤレスガイドシステム 送受信機ビービーガイド (10台セット品) 建設用 Bb Guide ON'S COMPANY 59734188
1128040531 ワイヤレスガイドシステム 送受信機ビービーガイド (10台セット品) 建設用 Bb Guide ON'S COMPANY 59734188
1128040531 ワイヤレスガイドシステム 送受信機ビービーガイド (10台セット品) 建設用 Bb Guide ON'S COMPANY 59734188

ワイヤレスガイドシステム 送受信機ビービーガイド (10台セット品) 建設用 Bb Guide

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59734188品番1128040531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800

最新のBluetooth 5.0テクノロジーを活用し、業界最小・最軽量を実現。1台の送信から無制限の受信を可能にする、革新的なガイドシステムの誕生です。従来のガイドシステムの概念を覆し、より自由で柔軟な音声伝達を実現します。業界初の『送受信オールインワン』設計。業界トップクラスの『20チャンネル』対応。圧倒的な『小型・軽量化』を実現。マイクが1個とイヤホンが9個の合計10個のセットです。

用途現場の指示、工場内作業指示などの工事現場の使用に。また観光ガイド、美術館などの展示解説、企業セミナーや会議、説明会などに。セット内容本体×10、マイク×1、イヤホン×9、本体用防水ケース×10、充電器×1、10台セット用ジェラルミンケース×1本体質量(g)35チャンネル数20周波数2.4GHZ使用時間約14時間充電時間(時間)約1.5無線距離(m)屋内50、屋外100オーディオライン入力: 48Khz 16bit、マイク入力: 32Khz 16bit (クリアな音声とノイズ抑制)
注意
※通信距離は遮蔽物、環境等により変わります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする