曜日別特売
FG-5HL-11 長軸ストレートグラインダー といしカバー用 不二空機 59734228

長軸ストレートグラインダー といしカバー用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
質量(kg)3.3(砥石カバー付)
内容量1台注文コード59734228品番FG-5HL-11
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)1.00全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする