商品単体画像
JEJアステージ
サンレイユ流し台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
59734346
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ワンタッチ方式で組立て簡単な流し台。工具不要。
用途
持ち運びも簡単で片付けも簡単です。道具の泥落とし、水溜にも最適です。
質量(kg)
2.8
容量(L)
シンク:16.8
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×475×700