曜日別特売
FA-9C-6 アングルグラインダー オフセットといし用 不二空機 59734562

アングルグラインダー オフセットといし用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900
内容量1台注文コード59734562品番FA-9C-6
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900空気消費量(m3/min)1.65全長(mm)309質量(kg)4.3(砥石カバー付ホース内径(Φmm)12.7給気口PT1/2砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ8砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする