曜日別特売
FA-150K-20 アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用 不二空機 59734684

アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400注文コード59734684品番FA-150K-20
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400空気消費量(m3/min)1.00仕様ペーパー用全長(mm)210質量(kg)1.6穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)150ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)80ブラシ寸法(mm)125×15.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする