曜日別特売
FRD-6PH-7 小型ドリル ピストルタイプ 不二空機 59734772

小型ドリル ピストルタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
チャック呼び寸法(mm)13.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600
質量(kg)1.5
内容量1台注文コード59734772品番FRD-6PH-7
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600最大トルク(N・m[kgf・m])15.8[1.61]チャック呼び寸法(mm)13.0全長(mm)258質量(kg)1.5タイプ正回転のみホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.59軸心より側面まで(mm)22.5穴あけ能力(mm) 軟鋼板13スピンドル1/2-20UNF、J.T.#6
注意
※THはネジ式ドリルチャック仕様。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする