曜日別特売
RFMA-DT53-SGBK モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル アール・エフ・ヤマカワ 59734897

RFMA-DT53-SGBK モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル アール・エフ・ヤマカワ 59734897
RFMA-DT53-SGBK モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル アール・エフ・ヤマカワ 59734897
RFMA-DT53-SGBK モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル アール・エフ・ヤマカワ 59734897
RFMA-DT53-SGBK モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル アール・エフ・ヤマカワ 59734897
RFMA-DT53-SGBK モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル アール・エフ・ヤマカワ 59734897
RFMA-DT53-SGBK モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル アール・エフ・ヤマカワ 59734897
RFMA-DT53-SGBK モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル アール・エフ・ヤマカワ 59734897
RFMA-DT53-SGBK モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル アール・エフ・ヤマカワ 59734897
RFMA-DT53-SGBK モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル アール・エフ・ヤマカワ 59734897
RFMA-DT53-SGBK モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル アール・エフ・ヤマカワ 59734897

モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード59734897品番RFMA-DT53-SGBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

デスクの天板に設置するクランプ式のモニターアーム。動きがスムーズで安定性にも優れたメカニカルスプリング式で、可動域が広く、モニターの位置や角度を自由自在に調整可能。作業姿勢に合わせた最適なポジションを実現します。 ベース部分をクランプで天板に取り付けた後は机上でセットアップを完了できる上締めタイプで、狭いスペースでも取り付けが簡単。配線をまとめられるケーブル収納機構付きで、デスク周りをすっきりと保ちます。

付属品六角レンチ材質スチール、アルミニウム、樹脂質量(kg)約2.5ブラック耐荷重(kg)10適合モニターサイズ17~32インチVESA対応75×75、100×100
取扱説明書:(6.67MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき1,930/税込2,123
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする