曜日別特売
RFSR-7535WH2 モジュラーシューズラック ワイド アール・エフ・ヤマカワ 59735055

RFSR-7535WH2 モジュラーシューズラック ワイド アール・エフ・ヤマカワ 59735055
RFSR-7535WH2 モジュラーシューズラック ワイド アール・エフ・ヤマカワ 59735055

モジュラーシューズラック ワイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード59735055品番RFSR-7535WH2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

モジュラーシューズラックのワイドタイプ。内寸幅710mmで1段に大人用の靴を3足並べて収納できます。棚板は中央のみが固定式、その他の棚は棚ダボ用の下穴が32mmピッチで開いておりお好みの高さに設置可能。複数台を横に並べてご使用の場合には付属の連結金具で固定してご利用いただけます。上下に重ねての連結は出来ません。*壁面設置でご使用ください

付属品連結用金具1セット材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ)、アジャスター:PP質量(kg)約31.5ホワイト耐荷重(kg)1段あたり約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×350×930
取扱説明書:(1.84MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,710/税込2,981
沖縄地方数量1につき4,330/税込4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする