不二空機
中・大型コーナードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
59735113
品番
F-32RCN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥431,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
400
最大トルク(N・m[kgf・m])
127.0[13.00]
全長(mm)
523
質量(kg)
9.7
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT1/2
空気消費量(m
3
/min)
1.50
軸心より側面まで(mm)
40.0
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
32
送り可能長さ(mm)
60
ソケット
M.T.#3