FNS-2(3mm) ニードルスケーラー ストレート 不二空機 59735253

ニードルスケーラー ストレート

(2件のレビュー)
取扱い終了
打撃数(Hz)133
内容量1台注文コード59735253品番FNS-2(3mm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000

岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。

ニードル(mm)Φ3×19ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4スロットル方式ストレート打撃数(Hz)133ニードル長さ(mm)180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59735253FNS-2(3mm)06962593FNS-2(3mm)FNS-2(3mm) ニードルスケーラー ストレート 不二空機 06962593ニードルスケーラー ストレート不二空機1台
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06962593
2014-06-21
用途: 溶接後のスパッタ除去
有限会社伊賀製作所

他メーカーの値段の高い製品を、20年近く使ってましたが、この製品を使用して、同レベルの使い勝手に驚かされました。

2が参考にしています
対象商品 : 06962593
2011-08-09
用途: 溶接スラグ除去及び溶接部圧縮に使用
株式会社IWD

作業性が良く、仕上がり状態も良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする