曜日別特売
FNS-2P(2mm) ニードルスケーラー ピストルタイプ 不二空機 59735262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニードルスケーラー ピストルタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
打撃数(Hz)133
内容量1台注文コード59735262品番FNS-2P(2mm)
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。

ピストン径(Φmm)25.0ニードル数Φ2×37空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7ホース呼び径(Φmm)9.5全長(mm)371質量(kg)2.5ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4スロットル方式ピストルホース口金取付ねじPT1/4打撃数(Hz)133ニードル長さ(mm)180ニードル(mm)Φ2×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする