FNS-2P(3) ニードルスケーラー ピストルタイプ 不二空機 59735278

ニードルスケーラー ピストルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
打撃数(Hz)133
内容量1台注文コード59735278品番FNS-2P(3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,300

岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。

ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4スロットル方式ピストル打撃数(Hz)133ニードル長さ(mm)180ニードル(mm)Φ3×19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59735278FNS-2P(3)06962602FNS-2P(3mm)FNS-2P(3) ニードルスケーラー ピストルタイプ 不二空機 06962602ニードルスケーラー ピストルタイプ不二空機1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする