曜日別特売
- サイドワゴン アイボリー アストロ 59735396

- サイドワゴン アイボリー アストロ 59735396
- サイドワゴン アイボリー アストロ 59735396
- サイドワゴン アイボリー アストロ 59735396
- サイドワゴン アイボリー アストロ 59735396
- サイドワゴン アイボリー アストロ 59735396
- サイドワゴン アイボリー アストロ 59735396
- サイドワゴン アイボリー アストロ 59735396
- サイドワゴン アイボリー アストロ 59735396

サイドワゴン アイボリー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード59735396品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

【カフェ風サイドバスケット】テーブルや机の下、ソファーやベッドのサイドや洗面所などにあると便利でオシャレな収納ケース。

用途【ワイヤーで自立・たためる】丈夫な鉄のワイヤーでしっかり自立し、使わないときは折りたんでコンパクトに片付けられる。【さまざまな用途で使用可能】ブランケット、雑誌、新聞、ぬいぐるみなどを入れたり、玄関先でのスリッパ入れとしてもオススメ。【中が程よく見えるメッシュ】フタがないのでサッと入れることができ、メッシュ生地からほどよく中身が見えて探す手間も省ける。材質ポリエステル・鉄・ポリプロピレンアイボリー質量(g)750耐荷重(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×260×445(ワイヤー含む)
注意
※注意 ワイヤーに指挟み込みに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする