不二空機
サンドランマー フロア型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
質量(kg)
6.0
6.0
10.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59735418
品番
FR-25L
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。
バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
打撃数(Hz)
13
ピストン径(Φmm)
25.4
ストローク(mm)
83.0
パット径(Φmm)
67
全長(mm)
1043
質量(kg)
6.0
空気消費量(m
3
/min)
0.70
給気口
PT1/2
ホース内径(Φmm)
12.7