不二空機
サンドランマー フロア型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
質量(kg)
10.0
6.0
10.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59735427
品番
FR-32
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。
バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
打撃数(Hz)
12
ピストン径(Φmm)
32.0
ストローク(mm)
127.0
パット径(Φmm)
75
全長(mm)
1086
質量(kg)
10.0
空気消費量(m
3
/min)
0.80
給気口
PT1/2
ホース内径(Φmm)
12.7