曜日別特売
- 両側ポケットクローゼットホルダー グレー アストロ 59735439

- 両側ポケットクローゼットホルダー グレー アストロ 59735439
- 両側ポケットクローゼットホルダー グレー アストロ 59735439
- 両側ポケットクローゼットホルダー グレー アストロ 59735439
- 両側ポケットクローゼットホルダー グレー アストロ 59735439
- 両側ポケットクローゼットホルダー グレー アストロ 59735439
- 両側ポケットクローゼットホルダー グレー アストロ 59735439
- 両側ポケットクローゼットホルダー グレー アストロ 59735439

両側ポケットクローゼットホルダー グレー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード59735439品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

【収納力のある吊り下げ収納ラック】クローゼットやハンガーラックのパイプに吊り下げて使える収納ラック+ポケット。

用途
【収納力のある吊り下げ収納ラック】クローゼットやハンガーラックのパイプに吊り下げて使える収納ラック+ポケット。【正面は衣類・タオル・鞄の収納に】正面の収納スペースは、たたんだ衣類やタオル、小さめのカバンを入れるのにピッタリ。【ポケットには下着や小物類を収納】両サイドのポケットは、通気性の良いメッシュ生地で、下着・靴下・ハンカチの収納に。
仕様正面:収納スペース4箇所、左側:大ポケット4個、右側:小ポケット8個材質ポリエステル・中密度繊維板グレー質量(g)576寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×300×800(ホルダー部分含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする