GW-JM UKE-CON / Beige hard-s コンサートウクレレ用ハードケース GATOR Case 59735500

GW-JM UKE-CON / Beige hard-s コンサートウクレレ用ハードケース GATOR Case 59735500
GW-JM UKE-CON / Beige hard-s コンサートウクレレ用ハードケース GATOR Case 59735500
GW-JM UKE-CON / Beige hard-s コンサートウクレレ用ハードケース GATOR Case 59735500
GW-JM UKE-CON / Beige hard-s コンサートウクレレ用ハードケース GATOR Case 59735500
GW-JM UKE-CON / Beige hard-s コンサートウクレレ用ハードケース GATOR Case 59735500
GW-JM UKE-CON / Beige hard-s コンサートウクレレ用ハードケース GATOR Case 59735500
GW-JM UKE-CON / Beige hard-s コンサートウクレレ用ハードケース GATOR Case 59735500
GW-JM UKE-CON / Beige hard-s コンサートウクレレ用ハードケース GATOR Case 59735500
GW-JM UKE-CON / Beige hard-s コンサートウクレレ用ハードケース GATOR Case 59735500

コンサートウクレレ用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード59735500品番GW-JM UKE-CON / Beige hard-s
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンサートウクレレの魅力をヴィンテージスタイルでしっかり守るハードウッドケース。
Gator GW-JM UKE-CONは、Journeyman Seriesに属するコンサートサイズウクレレ用のハードケースです。ペブル織りの黄麻布にブラウンのエスプレッソトリムを施した外装は、クラシックな風格と高級感を演出。アンティーク調の真鍮製ハードウェアとロックラッチが、レトロな洗練感を添えます。内部はロイヤルブルーのクラッシュベルベットと厚手のフォームパッドで構成され、楽器を優しく固定。アクセサリー収納スペースも広く、ピックやカポなどの小物も整理できます。
型番:GW-JM UKE-CON / Beige hard-shell
JANコード:0716408534152
対応楽器:コンサートサイズウクレレ
外装:ペブル織り黄麻布+ブラウンエスプレッソトリム(耐湿性・耐衝撃性)
内装:ロイヤルブルー・クラッシュベルベット+厚手フォームパッド+ネックサポート
構造:高耐久性合板製ハードシェル
内寸:全長 約64cm/ボディ長 約33cm/ボディ上部幅 約14.6cm/くびれ部幅 約13.3cm/ボディ下部幅 約21cm/深さ 約9.5cm
重量:約1.9kg
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-JM UKE-CONは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能で、ステージから保管まで幅広く活躍します。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする