不二空機
エアーモーター 可逆回転式フランジ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
850
190
2000
1000
750
500
250
2300
1100
質量(kg)
0.8
0.6
0.8
0.9
1.0
1.2
1.5
2.2
2.4
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59735558
品番
F-6SM-12R
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
小型軽量・強力モータです。
全長(mm)
157
質量(kg)
0.8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
ホース内径(Φmm)
8.0
給気口
PT1/8
空気消費量(m
3
/min)
0.34
最大出力(kW)
0.23
最大トルク(N・m[kgf・m])
5.9[0.6]