※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
2b
1b
2b
3b
4b
1a
1a1b
1a3b
2a
2a2b
3a
4a
ボタン色
黒
黒
緑
赤
黄
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59735575
品番
ABN4F02B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
接点構成
2b
ボタン色
黒
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(特大形ガード付)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
30