曜日別特売
FBM-2-1 K ハンディ面取り機 不二空機 59735698

ハンディ面取り機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード59735698品番FBM-2-1 K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
仕様印削サイズR4、R3、R2mm質量(kg)3.60高さ(mm)(底面から)144無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)1.2ハンドル形状ロールホース口金3/8PT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする